Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3252 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A - 194L-E12-3252

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-3252 PER MONTAGGIO FRONTALELE COMMUTATORE 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072557683

Artikelnummer

RCK194L-E12-3252

Herstellernummer

194L-E12-3252

Hersteller

RCK

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH