Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-8251 COMM. MONTAGG. FRONTALE VOLTMETRICO 12A - 194L-E12-8251

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E12-8251 COMM. MONTAGG. FRONTALE VOLTMETRICO 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 1

  • Mit Nullstellung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 7

  • Gerätebauart - Aufbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072558840

Artikelnummer

RCK194L-E12-8251

Herstellernummer

194L-E12-8251

Hersteller

RCK

Ausführung des Schalters:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

1

Mit Nullstellung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

7

Gerätebauart:

Aufbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

660 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Interruttore a gradini Rockwell Automation serie/modello 12A 194L LOAD SWITCH