ROCKWELL AUTOMATION - RCK194L-E20-1752 PER MONTAGGIO FRONTALELE INTERRUTTORE O- - 194L-E20-1752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schalters - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 2
Mit Nullstellung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Gerätebauart - Aufbaugerät
Packung
1 ST
EAN
0662072561611
Artikelnummer
RCK194L-E20-1752
Herstellernummer
194L-E20-1752
Hersteller
RCK
Ausführung des Schalters:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Gerätebauart:
Aufbaugerät
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel


