ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-J30-1753 LOADSWITCH 3P 30A J FUSES - 194R-J30-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V
Packung
1 ST
EAN
0781180651028
Artikelnummer
RCK194R-J30-1753
Herstellernummer
194R-J30-1753
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


