ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 LOADSWITCH 3P 40A NON FUSED - 194R-N30-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Polzahl - 3
Ausführung als Hauptschalter - nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
0781180761307
Artikelnummer
RCK194R-N30-1753
Herstellernummer
194R-N30-1753
Hersteller
RCK
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Polzahl:
3
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Verriegelbar:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


