Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 LOADSWITCH 3P 80A NON FUSED - 194R-N60-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 LOADSWITCH 3P 80A NON FUSED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 600...600 V

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180761338

Artikelnummer

RCK194R-N60-1753

Herstellernummer

194R-N60-1753

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

600...600 V

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH