Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE160-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A - 194R-NE160-1754

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE160-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Polzahl - 4

  • Verriegelbar - ja

  • Geeignet für Bodenbefestigung - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630238033

Artikelnummer

RCK194R-NE160-1754

Herstellernummer

194R-NE160-1754

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Polzahl:

4

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

80 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 160A