ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A - 194R-NE400-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Polzahl - 3
Verriegelbar - ja
Geeignet für Bodenbefestigung - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Packung
1 ST
EAN
0885630238064
Artikelnummer
RCK194R-NE400-1753
Herstellernummer
194R-NE400-1753
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Verriegelbar:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
220 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


