ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IF2 2-CH V/I ANALOG INPUT UNIPOLAR 0-10V - 2080-IF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630058402
Artikelnummer
RCK2080-IF2
Herstellernummer
2080-IF2
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss



