Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IF4 4-CH V/I ANALOG INPUT UNIPOLAR 0-10V - 2080-IF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630058396

Artikelnummer

RCK2080-IF4

Herstellernummer

2080-IF4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

12 Bit

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT ANALOG INPUT PLUG-IN