Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-IQ4 MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT - 2080-IQ4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 9...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - Relais

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630234899

Artikelnummer

RCK2080-IQ4

Herstellernummer

2080-IQ4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

9...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

12...24 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...0 ms

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT IEC DIGITAL INPUT