Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC10-12AWA MICRO810 MICROCONTR 8IN 120/240VAC 4RLY - 2080-LC10-12AWA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC10-12AWA MICRO810 MICROCONTR 8IN 120/240VAC 4RLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält Programmier-Software - ja

  • Enthält digitales Eingangs-Modul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630058044

Artikelnummer

RCK2080-LC10-12AWA

Herstellernummer

2080-LC10-12AWA

Hersteller

RCK

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Monitor:

ja

Enthält Bedieneinheit:

ja

PLC Starter kit Rockwell Automation serie/modello MICRO810 12 I O SMART RELAY CONTROLLER