ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC10-12QWB MICRO810 MICROCONTR 8IN 24VDC 4AIN 10V 4 - 2080-LC10-12QWB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält analoges Eingangs-Modul - ja
Enthält Stromversorgung - ja
Enthält analoges Ausgangs-Modul - nein
Enthält Programmier-Software - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630058037
Artikelnummer
RCK2080-LC10-12QWB
Herstellernummer
2080-LC10-12QWB
Hersteller
RCK
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält analoges Eingangs-Modul:
ja
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
ja
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
ja
Enthält Monitor:
ja
Enthält Bedieneinheit:
ja



