Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OB4 MICRO800 4 POINT SOURCE OUTPUT - 2080-OB4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10.8...30 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630234905

Artikelnummer

RCK2080-OB4

Herstellernummer

2080-OB4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10.8...30 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10.8...0 V

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

12...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 4 POINT SOURCE OUTPUT