Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-OF2 2-CH V 2-CH I ANALOG OUTPUT UNIPOLAR - 2080-OF2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Ausgangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630058419

Artikelnummer

RCK2080-OF2

Herstellernummer

2080-OF2

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

12 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 2 POINT ANALOG OUTPUT PLUG-IN