ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-RTD2 MICRO800 2 CHANNEL RTD PLUG-IN - 2080-RTD2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer - ja
Auflösung der Analogausgänge - 14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 31.5 mm
Packung
1 ST
EAN
0885630058457
Artikelnummer
RCK2080-RTD2
Herstellernummer
2080-RTD2
Hersteller
RCK
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Eingang, Widerstandsthermometer:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
31.5 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
20 mm



