ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-SERIALISOL RS232/485 ISOLATED SERIAL PORT - 2080-SERIALISOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 2
Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
0885630058426
Artikelnummer
RCK2080-SERIALISOL
Herstellernummer
2080-SERIALISOL
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
6
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Art der Datenübertragung:
seriell



