ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-TC2 MICRO800 2 CHANNEL TC PLUG-IN - 2080-TC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit
Eingang, Thermoelement - ja
Auflösung der Analogausgänge - 14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
0885630058464
Artikelnummer
RCK2080-TC2
Herstellernummer
2080-TC2
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Eingang, Thermoelement:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss



