ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IF8 MICRO800 8 POINT ANALOG INPUT MODULE - 2085-IF8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit
Packung
1 ST
EAN
0885630082384
Artikelnummer
RCK2085-IF8
Herstellernummer
2085-IF8
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
87 mm


