ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-IQ16 MICRO800 16 POINT DIGITAL INPUT MODULE - 2085-IQ16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0885630082285
Artikelnummer
RCK2085-IQ16
Herstellernummer
2085-IQ16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...30 V
Breite:
90 mm
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
87 mm



