Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OB16 MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE - 2085-OB16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630082315

Artikelnummer

RCK2085-OB16

Herstellernummer

2085-OB16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

12...24 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

12...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Breite:

90 mm

Höhe:

44.5 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT SOURCE OUTPUT MODULE