Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW16 MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 2085-OW16

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW16 MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630082339

Artikelnummer

RCK2085-OW16

Herstellernummer

2085-OW16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

12...24 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Breite:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 16 POINT RELAY OUTPUT MODULE