ROCKWELL AUTOMATION - RCK2085-OW8 MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE - 2085-OW8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Relais
Eingangsstrom bei Signal 1 - 120 mA
Breite - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
0885630082322
Artikelnummer
RCK2085-OW8
Herstellernummer
2085-OW8
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
12...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Relais
Eingangsstrom bei Signal 1:
120 mA
Breite:
28 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICRO800 8 POINT RELAY OUTPUT MODULE


