ROCKWELL AUTOMATION - RCK2090-XXNFMF-S03 CAVO FEEDBACK MOTORI MPF (CONNETTORATO L - 2090-XXNFMF-S03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Kabellänge - 3 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0820919134043
Artikelnummer
RCK2090-XXNFMF-S03
Herstellernummer
2090-XXNFMF-S03
Hersteller
RCK
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Kabellänge:
3 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Bemessungsspannung:
30 V


