ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC030A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 30 A 15 K - 20AC030A0AYNANC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0820919213793
Artikelnummer
RCK20AC030A0AYNANC0
Herstellernummer
20AC030A0AYNANC0
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Netzfrequenz:
50 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
179.8 mm
Höhe:
350 mm
Breite:
219.9 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
sonstige


