Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC2P1C0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 2.1A 0.75 - 20AC2P1C0AYNANC0

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC2P1C0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 2.1A 0.75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.1 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919378836

Artikelnummer

RCK20AC2P1C0AYNANC0

Herstellernummer

20AC2P1C0AYNANC0

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.1 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP66

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Netzfrequenz:

50 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.55 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Tiefe:

179.8 mm

Höhe:

234.6 mm

Breite:

171.7 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

sonstige

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 20A