ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AC5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 400V 3PH 5.0 A 2.2 - 20AC5P0A0AYNANC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...400 V
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Netzfrequenz - 50/60 Hz
Packung
1 ST
EAN
0820919211263
Artikelnummer
RCK20AC5P0A0AYNANC0
Herstellernummer
20AC5P0A0AYNANC0
Hersteller
RCK
Netzspannung:
400...400 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsphasenzahl:
5
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 70 AC DRIVE 5 A AT 2.2 KW 20A


