ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD5P0A0AYNANC0 INVERTER POWERFLEX 70 480V 3PH 5.0 A 3 H - 20AD5P0A0AYNANC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0820919254406
Artikelnummer
RCK20AD5P0A0AYNANC0
Herstellernummer
20AD5P0A0AYNANC0
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Tiefe:
179.8 mm
Höhe:
234.6 mm
Breite:
171.7 mm