Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D020-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER - 2198-D020-ERS3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D020-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Nennausgangsstrom I2N - 8 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Mit Bedienelement - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630797847

Artikelnummer

RCK2198-D020-ERS3

Herstellernummer

2198-D020-ERS3

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Nennausgangsstrom I2N:

8 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

6

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

ja

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 2198-D020-ERS3 - KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER