ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-D032-ERS3 KINETIX 5700 DUAL AXIS INVERTER - 2198-D032-ERS3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Nennausgangsstrom I2N - 13 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0885630797854
Artikelnummer
RCK2198-D032-ERS3
Herstellernummer
2198-D032-ERS3
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Nennausgangsstrom I2N:
13 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Bremschopper integriert:
ja


