ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-A3 TASTIERA DI CONFIGURAZIONE E COMANDO HAN - 22-HIM-A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Displays - LCD
Mit nummerischer Tastatur - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP30
Schutzart (NEMA), frontseitig - 1
Packung
1 ST
Produktserien
PowerFlex 400
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0662453994031
Artikelnummer
RCK22-HIM-A3
Herstellernummer
22-HIM-A3
Hersteller
RCK
Ausführung des Displays:
LCD
Mit nummerischer Tastatur:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Schutzart (NEMA), frontseitig:
1
Modulo interfaccia operatore esterno: LCD numerico completo palmare IP30, con cavo da 1 metro