Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A2P3N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 2.3A 0 - 22A-A2P3N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A2P3N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 2.3A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...460 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 240 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.1 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0662453979540

Artikelnummer

RCK22A-A2P3N104

Herstellernummer

22A-A2P3N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...460 V

Max. Ausgangsfrequenz:

240 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.1 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

80 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE