Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A4P5N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 4.5A 0 - 22A-A4P5N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A4P5N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 4.5A 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 240 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0662453979557

Artikelnummer

RCK22A-A4P5N104

Herstellernummer

22A-A4P5N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

240 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Tiefe:

136 mm

Höhe:

152 mm

Breite:

80 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE