ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-A6P8N113 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 1PH 6.8A 1 - 22A-A6P8N113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 240 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6.8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0820919147197
Artikelnummer
RCK22A-A6P8N113
Herstellernummer
22A-A6P8N113
Hersteller
RCK
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
240 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6.8 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
152 mm
Breite:
80 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Bremschopper integriert:
nein


