ROCKWELL AUTOMATION - RCK22A-B012N104 INVERTER POWERFLEX 4 200-240V 3PH 12A 2. - 22A-B012N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 240 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 12 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
0662453979618
Artikelnummer
RCK22A-B012N104
Herstellernummer
22A-B012N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
240 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
136 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
100 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


