Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A012N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 12.0A 2 2 - 22B-A012N114

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-A012N114 INVERTER POWERFLEX 40 230V 1PH 12.0A 2 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 12 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919078415

Artikelnummer

RCK22B-A012N114

Herstellernummer

22B-A012N114

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

12 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

2.2 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

240 V

Tiefe:

136 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

100 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE