ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D017N104 INVERTER POWERFLEX 40 480V 3PH 17.0A 7 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 17 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
0820919078606
Artikelnummer
RCK22B-D017N104
Herstellernummer
22B-D017N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
7
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
180 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
130 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja