Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D010N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 10.5A 4K - 22D-D010N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D010N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 10.5A 4K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 10 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919654190

Artikelnummer

RCK22D-D010N104

Herstellernummer

22D-D010N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

10 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

7

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Tiefe:

136 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

100 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 4 KW (5 HP) AC DRIVE