Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D4P0N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 4.0A 1.5 - 22D-D4P0N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D4P0N104 INVERTER POWERFLEX 40P 480V 3PH 4.0A 1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 480...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 4 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919654152

Artikelnummer

RCK22D-D4P0N104

Herstellernummer

22D-D4P0N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

480...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

148 mm

Höhe:

213 mm

Breite:

100 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40P- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE