Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A2P5N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-A2P5N103

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A2P5N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.5 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919784972

Artikelnummer

RCK22F-A2P5N103

Herstellernummer

22F-A2P5N103

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

230 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

174 mm

Breite:

72 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 0.4 KW (0.5 HP) AC DRIVE