Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A2P5N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-A2P5N113

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A2P5N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 200...240 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.5 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919785023

Artikelnummer

RCK22F-A2P5N113

Herstellernummer

22F-A2P5N113

Hersteller

RCK

Netzspannung:

200...240 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.5 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

1

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

174 mm

Breite:

72 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

nein

Inverter PowerFlex 4M. Comunicazione RS485 integrata: permette configurazioni multi-drop (fino a 4 inverter supplementari PowerFlex 4 su un nodo di rete) Tastierino di programmazione integrato ed indicazione locale di stato a LED Programmabile tramite DriveExplorer o DriveExecutive (richiesto 1203-USB) Montaggio affiancato Zero-stacking (nessuna distanza tra inverter)