ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-A8P0N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-A8P0N103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 8 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 1
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0820919784996
Artikelnummer
RCK22F-A8P0N103
Herstellernummer
22F-A8P0N103
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
8 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
230 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
136 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
100 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja



