ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-B017N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 200-240 - 22F-B017N103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 17 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3.7 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0820919785115
Artikelnummer
RCK22F-B017N103
Herstellernummer
22F-B017N103
Hersteller
RCK
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
17 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3.7 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
240 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
100 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Bremschopper integriert:
nein


