Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D013N104 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D013N104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D013N104 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 13 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919785214

Artikelnummer

RCK22F-D013N104

Herstellernummer

22F-D013N104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

13 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Max. Ausgangsspannung:

460 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

180 mm

Höhe:

260 mm

Breite:

130 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE