ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D024N104 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D024N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Nennausgangsstrom I2N - 11 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Netzfrequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
0820919785238
Artikelnummer
RCK22F-D024N104
Herstellernummer
22F-D024N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Nennausgangsstrom I2N:
11 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
50 Hz
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M- 11 KW (15 HP) AC DRIVE


