ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D024N114 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D024N114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 24 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
PowerFlex 4M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0820919785313
Artikelnummer
RCK22F-D024N114
Herstellernummer
22F-D024N114
Hersteller
RCK
Netzspannung:
400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
24 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Tiefe:
180 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
130 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Bremschopper integriert:
ja



