ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D1P5N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D1P5N103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 1.5 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Mit Bedienelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0820919785160
Artikelnummer
RCK22F-D1P5N103
Herstellernummer
22F-D1P5N103
Hersteller
RCK
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
1.5 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Max. Ausgangsspannung:
460 V
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
136 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
72 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja


