ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D4P2N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D4P2N113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 4.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 1.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
0820919785269
Artikelnummer
RCK22F-D4P2N113
Herstellernummer
22F-D4P2N113
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
4.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
136 mm
Höhe:
174 mm
Breite:
72 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Bremschopper integriert:
nein


