Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D6P0N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D6P0N103

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D6P0N103 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 6 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Mit Bedienelement - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919785191

Artikelnummer

RCK22F-D6P0N103

Herstellernummer

22F-D6P0N103

Hersteller

RCK

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Max. Ausgangsspannung:

460 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

136 mm

Höhe:

174 mm

Breite:

100 mm

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M-2.2 KW (3 HP) AC DRIVE