ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D8P7N113 AC DRIVE POWERFLEX 4M 400-480 - 22F-D8P7N113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 8.7 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
0820919785283
Artikelnummer
RCK22F-D8P7N113
Herstellernummer
22F-D8P7N113
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
8.7 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
136 mm
Höhe:
174 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
100 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
ja



